Tweecomponenten-lijm DP110

Artikelnummer: 083374 DP110
(60,80 € / 100 Millilitre)
op aanvraag
Op voorraad
106 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Producent-ID Prijs per stuk incl. BTW

Toevoegen aan artikellijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Fabrikantnummer DP110
Chemische basis Epoxyhars
Dynamische viscositeit 65.000 mPas
Dichtheid 1,08 g/cm3
Vorm vloeibaar
Verwerkingstemperatuur 20 °C
Temperatuur toepassingsgebied -55 °C - 80 °C
Handvastheid na 8 min - 10 min
Volledig uitgehard na 20 min - 30 min
Eigenschap taai-elastisch; waterbestendig; weerbestendig
geschikt voor materiaal metaal; Keramiek; hout; kunststof; Beton
maximale spleetmaat 0,15 mm
Trekvastheid 0,71 N/mm2
Treksterkte 17 N/mm2
Overlappingssterkte 17 N/mm2
Hardheid volgens Shore A 40
Kleur doorschijnend
Inhoud 50 g
Opslagtemperatuur 15 °C - 25 °C
Houdbaarheid vanaf productiedatum 24 maand
Producttype Tweecomponenten-lijm
bestand tegen stoten en trillingen nee

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 083374 DP110
EAN/GTIN 4054596676824
Nummer fabrikant 7100200486

Omschrijving

Uitvoering:

taaielastische tweecomponentenlijm voor een snelle en makkelijke verwerking voor duurzaam vaste verbindingen. Hardt uit bij kamertemperatuur.
Voor het verlijmen van metalen, harde kunststoffen, hout, oppervlakken met poedercoating en vezelcomposiet.

Toepassing:

Handdoseerpistool nr. 083373 gr. PISTOLE samen met plunjer nr. 083375 gr. KOLBEN3 en mengbuisjes nr. 083383 gr. MIXER gebruiken.

Downloads en documenten

Geschikte producten

Reserveonderdelen

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen