{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Fabrikantnummer | LOCTITE 3090 | |
Chemische basis | Ethyl-cyanoacrylaat | |
Dynamische viscositeit | 18.000 mPas | |
Dichtheid | 1,05 g/cm3 | |
Vorm | vloeibaar | |
Verwerkingstijd | 90 s | |
Verwerkingstemperatuur | 5 °C - 30 °C | |
Temperatuur toepassingsgebied | -20 °C - 80 °C | |
Handvastheid na | 1,5 min - 3 min | |
Volledig uitgehard na | 24 min | |
Eigenschap | trekt niet in | |
geschikt voor materiaal | hout; Papier; Leer; Weefsel; kunststof; poreuze materialen | |
maximale spleetmaat | 5 mm | |
Trekvastheid | 28 N/mm2 | |
Treksterkte | 15,1 N/mm2 | |
Hardheid volgens Shore A | 79 | |
Kleur | transparant | |
Inhoud | 10 g | |
Opslagtemperatuur | 2 °C - 8 °C | |
Houdbaarheid vanaf productiedatum | 12 maand | |
Producttype | Tweecomponenten-lijm |
Artikelnummer | 083371 3090 | |
EAN/GTIN | 4058093009079 | |
Nummer fabrikant | 1560045 |