• In verband met Hemelvaart is ons magazijn op 29 mei gesloten. Op deze dag worden er geen goederen verzonden, wat kan resulteren in een latere levering van uw zending dan gebruikelijk.

Opvulmiddel, 250 ml, Producent-ID: 648

Artikelnummer: 083343 648
Kopiëren
Prijs per 1 Stuk (1152,00 € / 1 Litre)
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
Op voorraad

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Producent-ID Prijs per stuk incl. BTW

Beschikbaarheid

  • Aanduiding gevaarlijke stoffen: GHS05: Bijtende werking; GHS07 let op

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Artikelomschrijving producent LOCTITE 648
Chemische basis Urethaan-methacrylaat
Dynamische viscositeit 450 mPas - 550 mPas
Vorm vloeibaar
Vlampunt 93,3 °C
Temperatuur toepassingsgebied -75 °C - 180 °C
Handvastheid na 10 min
Volledig uitgehard na 3 h
Eigenschap fluorescerend onder UV-licht; olietolerant
geschikt voor materiaal Staal
geschikt voor toepassingsgebied verbindingsmiddel; Spelings- of perszittingsverbinding
maximale spleetmaat 0,15 mm
Sterkteklasse Zeer sterk
Minimaal losbreekmoment 29 Nm
Demontage alleen door verwarmen
Kleur groen
Inhoud 250 ml
Opslagtemperatuur 8 °C - 21 °C
Aanduiding gevaarlijke stoffen GHS05: Bijtende werking; GHS07 let op
Producttype Opvulmiddel

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 083343 648
Kopiëren
EAN/GTIN 4058093009161
Kopiëren
Nummer fabrikant 1560043
Kopiëren
Fabrikant Henkel AG & Co. KGaA, Henkelstraße 67, 40589 DÜSSELDORF, Deutschland, www.loctite.de

Omschrijving

Uitvoering:

Bij de productietechniek opvullen worden twee of meer onderdelen nauwsluitend met elkaar verbonden. Bij het gebruik van de lijm wordt het volledige opvulvlak voor de vaste verbinding gebruikt. Grote krachtoverbrenging en dynamische belastingen zijn mogelijk (hoge schaarbestendigheid).

Toepassing:

Universeel opvulmiddel, hoge temperatuurbestendigheid. Aangeraden voor lagers, assen enz.

Tip:

Oppervlakken eerst voorbehandelen met universele reiniger nr. 083391 en nr. 083392.

Downloads en documenten

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Voeg direct een artikel aan uw winkelwagen toe:

Login

Your contact person

Your customer card

Please present the QR code at the checkout.
Retrieved on 

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen