Alternatief product:

Opvulmiddel 660

Artikelnummer: 083341 660
(128,40 € / 100 Millilitre)
op aanvraag
Op voorraad
68 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

  • Aanduiding gevaarlijke stoffen: GHS07: Uitroepteken

Productdetails

Technische gegevens

Fabrikantnummer LOCTITE 660
Chemische basis Urethaan-methacrylaat
Dynamische viscositeit 150.000 mPas - 350.000 mPas
Dichtheid 1,098 g/cm3
Vorm pasteus
Vlampunt 93 °C
Temperatuur toepassingsgebied -55 °C - 150 °C
Handvastheid na 15 min
Volledig uitgehard na 1 h
Eigenschap thixotroop
geschikt voor materiaal Staal
geschikt voor toepassingsgebied verbindingsmiddel; Reparatie
maximale spleetmaat 0,5 mm
Sterkteklasse Zeer sterk
Demontage alleen door verwarmen
Kleur zilver
Inhoud 50 ml
Opslagtemperatuur 8 °C - 21 °C
Houdbaarheid vanaf productiedatum 24 maand
Aanduiding gevaarlijke stoffen GHS07: Uitroepteken
Producttype Opvulmiddel

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 083341 660
EAN/GTIN 3255460146868
Nummer fabrikant 267328

Omschrijving

Uitvoering:

Bij de productietechniek opvullen worden twee of meer onderdelen nauwsluitend met elkaar verbonden. Bij het gebruik van de lijm wordt het volledige opvulvlak voor de vaste verbinding gebruikt. Grote krachtoverbrenging en dynamische belastingen zijn mogelijk (hoge schaarbestendigheid).

Toepassing:

Quick Metal − groot spleetvullend vermogen, zeer geschikt voor het repareren van uitgesleten constructiedelen. Voor de voorbehandeling activator nr. 083393 gebruiken.

Tip:

Oppervlakken eerst voorbehandelen met universele reiniger nr. 083391 en nr. 083392.

Downloads en documenten

Geschikte producten

Reserveonderdelen

Diensten en productadviseurs

Nieuwe artikelcode aanmaken

Wijzig artikelcode

In de eShop kunt u aan de hand van klant artikelnummers uw interne artikelnummers vastleggen.

Deel dit product

of kopieer deze link

Toevoegen aan artikellijst

    Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

    Producent-ID Prijs per stuk incl. BTW
    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen