{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Fabrikantnummer | LOCTITE 518 | |
Chemische basis | Dimethacrylaatester | |
Dynamische viscositeit | 750.000 mPas - 1.000.000 mPas | |
Dichtheid | 1,1 g/cm3 | |
Vorm | vloeibaar | |
Vlampunt | 100 °C | |
Temperatuur toepassingsgebied | -55 °C - 150 °C | |
Handvastheid na | 1 min | |
Volledig uitgehard na | 0,25 h | |
Eigenschap | fluorescerend onder UV-licht; fluorescerend onder UV-licht; oliebestendig; waterbestendig; glycolbestendig | |
geschikt voor materiaal | Staal; Aluminium | |
geschikt voor toepassingsgebied | Vlakafdichting | |
maximale spleetmaat | 0,25 mm | |
Sterkteklasse | Middelsterk | |
Kleur | rood | |
Inhoud | 25 ml | |
Opslagtemperatuur | 8 °C - 21 °C | |
Houdbaarheid vanaf productiedatum | 24 maand | |
Aanduiding gevaarlijke stoffen | GHS07: Uitroepteken | |
Producttype | Afdichtmiddelen |
Artikelnummer | 083338 518 | |
EAN/GTIN | 4058093019474 | |
Nummer fabrikant | 2392090 |