{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Fabrikantnummer | LOCTITE 586 | |
Chemische basis | Dimethacrylaatester | |
Dynamische viscositeit | 4.000 mPas - 6.000 mPas | |
Dichtheid | 1,08 g/cm3 | |
Vorm | vloeibaar | |
Vlampunt | 100 °C | |
Temperatuur toepassingsgebied | -55 °C - 150 °C | |
Handvastheid na | 120 min | |
Volledig uitgehard na | 6 h | |
geschikt voor materiaal | metaal; Messing; Koper | |
Voor draadafmeting M tot | M50 | |
Voor draadafmeting inch | 2 inch | |
maximale spleetmaat | 0,15 mm | |
Sterkteklasse | Zeer sterk | |
Minimaal losbreekmoment | 15 Nm | |
Demontage | alleen door verwarmen | |
Kleur | rood | |
Inhoud | 50 ml | |
Opslagtemperatuur | 8 °C - 21 °C | |
Houdbaarheid vanaf productiedatum | 24 maand | |
Aanduiding gevaarlijke stoffen | GHS07: Uitroepteken | |
Producttype | Afdichtmiddelen |
Artikelnummer | 083321 586 | |
EAN/GTIN | 4058093009055 | |
Nummer fabrikant | 1811337 |