Teflon-afdichtingstape GOLD

Artikelnummer: 083319 GOLD
(0,84 € / 1 Metre)
op aanvraag
Op voorraad
3.677 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Type Prijs per stuk incl. BTW

Toevoegen aan artikellijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Fabrikantnummer GT
Chemische basis Polytetrafluorethyleen (PTFE)
Temperatuur toepassingsgebied -240 °C - 260 °C
Eigenschap onbrandbaar; wordt niet bros; plakt niet
Voor draadsoort Alle
Kleur geel
Lengte 12 m
Breedte 12 mm
Dikte 0,1 mm
Opslagtemperatuur 20 °C
Houdbaarheid vanaf productiedatum 60 maand
Producttype Afdichtingstape

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 083319 GOLD
EAN/GTIN 4260205360040
Nummer fabrikant 6111500120012

Omschrijving

Uitvoering:

Afdichtmiddelen vervangen hennep, afdichtingstape en kit, ze zijn bestand tegen gassen, vloeistoffen, lucht, water, olie, koolwaterstoffen en veel chemische producten. Het contact van het volledige oppervlak garandeert 100% dichtheid. Tijdens montage zijn terugdraaien of positiecorrecties met het gebruikelijke gereedschap vóór het uitharden altijd mogelijk. Filters en kleppen raken niet verstopt door resten afdichtmiddel.
Bijzonder sterke, dichte, elastische teflontape van zeer hoge kwaliteit, voor alle draadsoorten. Geschikt voor propaan, butaan, aardgas, benzeen en brandstoffen, temperatuurbereik -240 tot 260 °C.

Toepassing:

Afhankelijk van medium, leiding en grootte van de schroefdraad te gebruiken tot ca. 100 bar (eigen tests zijn vereist), bij 200 °C tot max. 16 bar.

Tip:

De schroefdraad voor het opbrengen van het afdichtmiddel reinigen met universele reiniger nr. 083391 en nr. 083392.