Schroefborging 55-03

Artikelnummer: 083314 55-03
(490,00 € / 1 Litre)
op aanvraag
Op voorraad
80 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Artikelomschrijving producent Prijs per stuk incl. BTW

Toevoegen aan artikellijst

    Deel dit product

    of kopieer deze link

    Productdetails

    Technische gegevens

    Fabrikantnummer 55-03
    Chemische basis anaerobic methacrylate
    Dynamische viscositeit 900 mPas - 1.500 mPas
    Dichtheid 1,1 g/cm3
    Vorm vloeibaar
    Vlampunt 100 °C
    Temperatuur toepassingsgebied -55 °C - 200 °C
    Handvastheid na 10 min - 20 min
    Volledig uitgehard na 1 h - 3 h
    Eigenschap thixotroop; afdichtend; trillingsbestendig; voorkomt vastvreten; markeringsvrij
    geschikt voor materiaal metaal
    geschikt voor toepassingsgebied Schroefborging; met olie besmeurde oppervlakken
    Voor draadafmeting M tot M36
    maximale spleetmaat 0,25 mm
    Sterkteklasse Middelsterk
    Minimaal losbreekmoment 18 Nm - 23 Nm
    Demontage met normaal gereedschap
    Kleur blauw
    Inhoud 250 ml
    Opslagtemperatuur 20 °C
    Houdbaarheid vanaf productiedatum 12 maand
    Producttype Schroefborging

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 083314 55-03
    EAN/GTIN 2050002005228
    Nummer fabrikant 55-03-250

    Omschrijving

    Uitvoering:

    Het gebruik van schroefborgingen voorkomt onbedoeld losraken van schroefverbindingen. De anaerobe 1-component-lijmsoorten zijn geschikt voor alle draadsoorten en -vormen. Schroefverbindingen worden afgedicht. Vastvreten wordt betrouwbaar voorkomen.

    Toepassing:

    Weinig sterk − losdraaien met normaal gereedschap goed mogelijk.
    Middelsterk − losdraaien met normaal gereedschap nog mogelijk.
    Hoogvast − losdraaien is alleen mogelijk met speciaal gereedschap of door verhitting (>150 °C).
    Middelsterk, bruikbaar als schroefborging en schroefdraadafdichting, tot 200 °C, ook voor passieve materialen, markeringsvrij.

    Tip:

    De schroefdraad voor het opbrengen van de schroefborging reinigen met universele reiniger nr. 083391 en nr. 083392. Snel en eenvoudig gebruik voor 50ml-flacons met nr. 083344 gr. 50.

    Downloads en documenten

    Geschikte producten

    Reserveonderdelen

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen