{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Artikelomschrijving producent | LOCTITE 561 | |
Chemische basis | Methacrylate-ester | |
Dichtheid | 1,14 g/cm3 | |
Vorm | halfvast | |
Temperatuur toepassingsgebied | -55 °C - 150 °C | |
Handvastheid na | 60 min | |
Volledig uitgehard na | 24 h | |
geschikt voor materiaal | metaal | |
geschikt voor toepassingsgebied | Onderhoud | |
Voor draadafmeting M tot | M80 | |
Voor draadafmeting inch | 3 inch | |
Sterkteklasse | Weinig sterk | |
Minimaal losbreekmoment | 2 Nm | |
Kleur | wit | |
Inhoud | 19 ml | |
Opslagtemperatuur | 8 °C - 28 °C | |
Houdbaarheid vanaf productiedatum | 48 maand | |
Aanduiding gevaarlijke stoffen | GHS07: Uitroepteken; GHS09 gevaarlijk voor het milieu | |
Producttype | Afdichtmiddelen |
Artikelnummer | 083311 561 | |
EAN/GTIN | 5010266383019 | |
Nummer fabrikant | 540920 | |
Fabrikant | Henkel AG & Co. KGaA, Henkelstraße 67, 40589 DÜSSELDORF, Deutschland, www.loctite.de |