{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Fabrikantnummer | LOCTITE 243 | |
Chemische basis | Dimethacrylaatester | |
Dynamische viscositeit | 1.300 mPas - 3.000 mPas | |
Dichtheid | 1,15 g/cm3 | |
Vorm | vloeibaar | |
Vlampunt | 93 °C | |
Temperatuur toepassingsgebied | -55 °C - 180 °C | |
Handvastheid na | 10 min | |
Volledig uitgehard na | 2 h | |
Eigenschap | thixotrop; afdichtend; olietolerant; trillingsbestendig; voorkomt vastvreten | |
geschikt voor materiaal | metaal | |
geschikt voor toepassingsgebied | Schroefborging; verbindingsmiddel; universeel inzetbaar | |
Voor draadafmeting M tot | M36 | |
Sterkteklasse | Middelsterk | |
Minimaal losbreekmoment | 26 Nm | |
Demontage | met normaal gereedschap | |
Kleur | blauw | |
Inhoud | 250 ml | |
Opslagtemperatuur | 8 °C - 21 °C | |
Houdbaarheid vanaf productiedatum | 24 maand | |
Aanduiding gevaarlijke stoffen | GHS07: Uitroepteken | |
Producttype | Schroefborging |
Artikelnummer | 083303 243 | |
EAN/GTIN | 4058093009147 | |
Nummer fabrikant | 1560038 |