{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Fabrikantnummer | LOCTITE 2701 | |
Chemische basis | Dimethacrylaatester | |
Dynamische viscositeit | 500 mPas - 900 mPas | |
Dichtheid | 1,1 g/cm3 | |
Vorm | vloeibaar | |
Vlampunt | 93 °C | |
Temperatuur toepassingsgebied | -55 °C - 150 °C | |
Handvastheid na | 10 min | |
Volledig uitgehard na | 6 h | |
Eigenschap | fluorescerend onder UV-licht; afdichtend; olietolerant; trillingsbestendig; voorkomt vastvreten | |
geschikt voor materiaal | metaal | |
geschikt voor toepassingsgebied | Schroefborging; verbindingsmiddel; gegalvaniseerde vlakken | |
Voor draadafmeting M tot | M20 | |
Sterkteklasse | Zeer sterk | |
Minimaal losbreekmoment | 38 Nm | |
Demontage | zwaar | |
Kleur | groen | |
Inhoud | 50 ml | |
Opslagtemperatuur | 8 °C - 21 °C | |
Houdbaarheid vanaf productiedatum | 17 maand | |
Aanduiding gevaarlijke stoffen | GHS07: Uitroepteken | |
Producttype | Schroefborging |
Artikelnummer | 083301 2701_EGFD | |
EAN/GTIN | 2050001948823 | |
Nummer fabrikant | 135281 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
|
---|---|---|
Schroefborging, 50 ml, Artikelomschrijving producent: 2701_EGFD
op aanvraag
Leverbaar in > 8 weken
0 stuks direct leverbaar
|
op aanvraag
Op voorraad
62 stuks direct leverbaar
|
|
geschikt voor materiaal | metaal | metaal |
Demontage | zwaar | zwaar |
Kleur | groen | groen |
Sterkteklasse | Zeer sterk | Zeer sterk |
Vorm | vloeibaar | vloeibaar |
Opslagtemperatuur | 8 °C - 21 °C | 5 °C - 23 °C |
Dynamische viscositeit | 500 mPas - 900 mPas | 300 mPas - 900 mPas |