Bitschroevendraaierdop 6 mm buiten zeskant E 6,3 L.50 mm

Artikelnummer: 08330006
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
Producttype Bit-gereedschap

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 08330006
EAN/GTIN 4018754011957
Nummer fabrikant 08330006
L-nummer L60010 1750

Omschrijving

Omschrijving:

  • DIN 7426/ISO 3109
  • voor binnenzeskant bouten

Kenmerk:

  • Externe zeskant [inch): 1/4
  • Externe zeskantaandrijving: E 6,3
  • Lengte [mm): 50 mm
  • Nr.: 1283
  • Uitvoerprofiel: Zeskant
  • Grootte Uitvoerprofiel: 6 mm
  • Gewicht: 13 g

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen