Bitschroevendraaierdop PZ maat 1 buitenzeskant E 6,3 L.50 mm

Artikelnummer: 08320001
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
Producttype Bit-gereedschap

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 08320001
EAN/GTIN 4018754011896
Nummer fabrikant 08320001

Omschrijving

Omschrijving:

  • Voor kruiskopschroeven (POZIDRIV/SUPADRIV®)

Kenmerk:

  • Externe zeskant [inch): 1/4
  • Externe zeskantaandrijving: E 6,3
  • Lengte [mm): 50 mm
  • Nr.: 1270
  • Uitvoerprofiel: POZIDRIV/SUPADRIV®
  • Grootte Uitvoerprofiel: PZ1
  • Gewicht: 10 g

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen