Multispray 5-56 500 ml

Artikelnummer: 083120 500
(35,20 € / 1 Litre)
op aanvraag
Op voorraad
184 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Inhoud (ml) Prijs per stuk incl. BTW
  • Aanduiding gevaarlijke stoffen: GHS02: Vlam

Toevoegen aan artikellijst

    Deel dit product

    of kopieer deze link

    Productdetails

    Technische gegevens

    Uitvoering Spuitbus
    Spraykop Standaard
    Inhoud 0,5 l
    Kleur bruin
    Vorm vloeibaar
    Vlampunt 70 °C
    Zelfontbrandingstemperatuur 200 °C
    Dynamische viscositeit 26 mPas
    Aanduiding gevaarlijke stoffen GHS02: Vlam
    Fabrikantnummer 5-56 Spray 500
    Producttype Multifunctionele olie / universele olie

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 083120 500
    EAN/GTIN 5412386064180
    Nummer fabrikant 32734-AA

    Omschrijving

    Uitvoering:

    Multispray met hoge kruipwerking beschermt metalen oppervlakken tegen corrosie en verdringt water en vochtigheid. Maakt vuil, roest en vetresten los. Compatibel met alle soorten metaal, de meeste rubbersoorten, kunststoffen en coatings.

    Tip:

    Niet in alle landen leverbaar. Geen expresslevering mogelijk.