Multi Surface Citro COVKleen, Inhoud: 500ml

Artikelnummer: 083113 500
(39,48 € / 1 Litre)

Schaalprijzen:

  • van 1 Stuk
    € 19,74 / Stuk
    (39,48 € / 1 Litre)
  • van 12 Stuk
    € 16,45 / Stuk
    (32,90 € / 1 Litre)
op aanvraag
Op voorraad
551 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Inhoud (ml) Prijs per stuk incl. BTW
  • Aanduiding gevaarlijke stoffen: GHS02: Vlam; GHS07 let op; GHS09 gevaarlijk voor het milieu

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Uitvoering Spuitbus
Inhoud 0,5 l
Kleur transparant
Vorm vloeibaar
Vlampunt 12 °C
Dynamische viscositeit 5
Aanduiding gevaarlijke stoffen GHS02: Vlam; GHS07 let op; GHS09 gevaarlijk voor het milieu
Producttype Universele reiniger

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 083113 500
EAN/GTIN 5412386070839
Nummer fabrikant 33342-AA

Omschrijving

Uitvoering:

Multi-Surface Citro COVKleen spray met citrusgeur is geschikt voor industriële reiniging en desinfectie van gebruikelijke oppervlakken. Het verwijdert snel en betrouwbaar vuil, olie, virussen, bacteriën en kiemen van metaal, steen, textiel en vele kunststoffen.

Let op:

Biociden voorzichtig gebruiken. Voor gebruik altijd het etiket en de productinformatie lezen.