Verflak Acrylic Paint signaalgeel, Inhoud: 400ml

Artikelnummer: 083101 400
(25,75 € / 1 Litre)
Individual prices for business customers after login.
  • Minimale bestelhoeveelheid 6 Stuk
  • Stappen van de bestelling: 6 Stuk
op aanvraag
Op voorraad
34 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Inhoud (ml) Prijs per stuk incl. BTW
  • Aanduiding gevaarlijke stoffen: GHS02: Vlam; GHS07: Uitroepteken

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Aanduiding gevaarlijke stoffen GHS02: Vlam; GHS07: Uitroepteken
Geschikt voor materialen Beton; hout; kunststof; Metall
maximale oppervlaktetemperatuur 80 °C
Markeerkleur signaalgeel
sneldrogend ja
Droogtijd 10 min
UV-bestendig ja
watervast ja
Inhoud 400 ml
Producttype Markeringsverf

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 083101 400
EAN/GTIN 5412386201363

Omschrijving

Uitvoering:

Sneldrogende verflak op basis van acrylhars met hoge dekkracht en vuleigenschap. Met de unieke combinatie van flexibiliteit en slagvastheid is het product zeer bestand tegen externe invloeden en biedt het een langdurige bescherming voor elk type oppervlak. De dekverf is kras- en slagvast en heeft een hoge UV- en weerbestendigheid. Zowel binnen als buiten inzetbaar.

Tip:

Het oppervlak moet schoon, droog en vrij van roest, stof en vet zijn. Blik voor gebruik goed schudden.