Olie voor hoge temperaturen Ejector Lube 500 ml

Artikelnummer: 083097 500
(44,40 € / 1 Litre)
  • Minimale bestelhoeveelheid 12 Stuk
  • Stappen van de bestelling: 12 Stuk
op aanvraag
Op voorraad
192 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Inhoud (ml) Prijs per stuk incl. BTW
  • Aanduiding gevaarlijke stoffen: GHS02: Vlam

Toevoegen aan artikellijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Uitvoering Spuitbus
Spraykop Standaard
Inhoud 0,5 l
Kleur transparant
Oplosbaarheid in water onoplosbaar
Dynamische viscositeit 32 mPas
Temperatuur toepassingsgebied -25 °C - 250 °C
Aanduiding gevaarlijke stoffen GHS02: Vlam
Producttype Smeermiddel

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 083097 500
EAN/GTIN 5412386069505
Nummer fabrikant 33265-AA

Omschrijving

Uitvoering:

Synthetisch en hittebestendig smeermiddel met langdurige werking.
Ideaal voor de langdurige smering van uitwerpstiften, geleidepennen en precisiemechanieken.
  • Volledig synthetische smeerolie met hoge temperatuurbestendigheid tot 250 °C.
  • Reduceert wrijving en slijtage.
  • Hoge drukbestendigheid, verharst niet.
  • Laat geen resten op gietstukken achter.
  • Siliconenvrij.
  • Niet ontvlambaar.
  • Spray met praktisch 360°-sproeiventiel – spuit ook bovenhands.

Toepassing:

Smeermiddel met hittebestendigheid, voor precisiemechanismen. Smeermiddel met langdurige werking, voor uitwerpstiften en geleidepennen bij spuitgietmachines. Voorkomt vastbakken.
  • Een dunne, gelijkmatige film op het schone, droge oppervlak aanbrengen.
  • Veiligheidsaanwijzingen voor de verwerking vindt u in het actuele veiligheidsinformatieblad (VIB).