Corrosiebeschermingswas WS 440 500 ml

Artikelnummer: 083096 500
(37,00 € / 1 Litre)
  • Minimale bestelhoeveelheid 12 Stuk
  • Stappen van de bestelling: 12 Stuk
op aanvraag
Op voorraad
157 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Inhoud (ml) Prijs per stuk incl. BTW
  • Aanduiding gevaarlijke stoffen: GHS02: Vlam; GHS07 let op; GHS09 gevaarlijk voor het milieu

Toevoegen aan artikellijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Spraykop Smart Straw
Inhoud 400 ml
Kleur crèmekleurig
Vlampunt -80 °C
Oplosbaarheid in water onoplosbaar
Aanduiding gevaarlijke stoffen GHS02: Vlam; GHS07 let op; GHS09 gevaarlijk voor het milieu
Uitvoering Spuitbus
Producttype Corrosiebescherming

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 083096 500
EAN/GTIN 4260205361139
Nummer fabrikant WS 440 400

Omschrijving

Uitvoering:

Corrosiebeschermingswas op basis van paraffinische minerale oliën en corrosiebeschermingsadditieven. Biedt een uitstekende bescherming tijdens transporten (vooral overzee), evenals een langdurig conservering voor gereedschappen, profielen, precisieonderdelen en machines. Inzetbaar binnen het temperatuurbereik: - 30 °C tot 160 °C.