Zink-herstelspray Galva Brite 500 ml

Artikelnummer: 083093 500
(28,60 € / 1 Litre)
  • Minimale bestelhoeveelheid 12 Stuk
  • Stappen van de bestelling: 12 Stuk
op aanvraag
Op voorraad
113 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Inhoud (ml) Prijs per stuk incl. BTW
  • Aanduiding gevaarlijke stoffen: GHS02: Vlam; GHS07 let op; GHS08 gevaarlijk voor de gezondheid

Toevoegen aan artikellijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Uitvoering Spuitbus
Spraykop Standaard
Inhoud 500 ml
Kleur zilvergrijs
Vlampunt < 0 °C
Zelfontbrandingstemperatuur > 200 °C
Oplosbaarheid in water onoplosbaar
Aanduiding gevaarlijke stoffen GHS02: Vlam; GHS07 let op; GHS08 gevaarlijk voor de gezondheid
Producttype Zinkspray

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 083093 500
EAN/GTIN 5412386004865
Nummer fabrikant 30423-HA

Omschrijving

Uitvoering:

Zink-aluminium-corrosiebeschermingslak. Ideaal voor het bijwerken van (thermisch) verzinkte oppervlakken. Sneldrogend, goed hechtend en weerbestendig.

Tip:

Niet in alle landen leverbaar. Geen expresslevering mogelijk.