Anti-spat Easy Weld, Inhoud: 500ml

Artikelnummer: 083084 500
(18,00 € / 1 Litre)

Schaalprijzen:

  • van 1 Stuk
    € 9,00 / Stuk
    (18,00 € / 1 Litre)
  • van 12 Stuk
    € 7,50 / Stuk
    (15,00 € / 1 Litre)
op aanvraag
Op voorraad
990 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Inhoud (ml) Prijs per stuk incl. BTW
  • Aanduiding gevaarlijke stoffen: GHS02: Vlam; GHS07 let op; GHS09 gevaarlijk voor het milieu

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Uitvoering Spuitbus
Spraykop Standaard
Inhoud 0,5 l
Kleur transparant
Kookpunt 35 °C - 65 °C
Vlampunt -45 °C
Zelfontbrandingstemperatuur 200 °C
Oplosbaarheid in water onoplosbaar
Dynamische viscositeit < 7 mPas
Opslagtemperatuur 15 °C - 50 °C
Aanduiding gevaarlijke stoffen GHS02: Vlam; GHS07 let op; GHS09 gevaarlijk voor het milieu
Producttype Lossingsmiddel

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 083084 500
EAN/GTIN 5412386005022
Nummer fabrikant 30738-AB

Omschrijving

Uitvoering:

Beschermen werkstukken tegen lasspetters en houden sproeiers vrij.
Op basis van hoogwaardige esteroliën, watervrij, sneldrogend.
Las-anti-spat-spray beschermt lasmondstukken, werkstukken en oppervlakken tegen het vastbranden van lasparels. Siliconenvrij en biologisch afbreekbaar.

Tip:

Niet in alle landen leverbaar. Geen expresslevering mogelijk.