Zink-corrosiebeschermingsspray Galvacolor '2 in 1' WHITE

Artikelnummer: 083078 WHITE
(30,80 € / 1 Litre)
  • Minimale bestelhoeveelheid 12 Stuk
  • Stappen van de bestelling: 12 Stuk
op aanvraag
Op voorraad
128 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Kleur Prijs per stuk incl. BTW
  • Aanduiding gevaarlijke stoffen: GHS02: Vlam; GHS07 let op

Toevoegen aan artikellijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Uitvoering Spuitbus
Spraykop Standaard
Inhoud 500 ml
Kleur WHITE
Vlampunt 15 °C
Zelfontbrandingstemperatuur > 200 °C
Oplosbaarheid in water onoplosbaar
RAL-kleurnummer 9010
Aanduiding gevaarlijke stoffen GHS02: Vlam; GHS07 let op
Producttype Zinkspray

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 083078 WHITE
EAN/GTIN 5412386007897
Nummer fabrikant 20587-HO

Omschrijving

Uitvoering:

Hoge langdurige bescherming, korte verwerkingstijd. Combinatie van zinkfosfaat primer en hoogwaardige beschermlakken in RAL-gespecificeerde kleurtinten.

Tip:

Niet in alle landen leverbaar. Geen expresslevering mogelijk.