Edelstaalspray Inox 200, Inhoud: 500ml

Artikelnummer: 083077 500
(53,52 € / 1 Litre)

Schaalprijzen:

  • van 1 Stuk
    € 26,76 / Stuk
    (53,52 € / 1 Litre)
  • van 12 Stuk
    € 22,30 / Stuk
    (44,60 € / 1 Litre)
op aanvraag
Op voorraad
675 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Inhoud (ml) Prijs per stuk incl. BTW
  • Aanduiding gevaarlijke stoffen: GHS02: Vlam; GHS07 let op

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Uitvoering Spuitbus
Spraykop Standaard
Inhoud 500 ml
Kleur grijs
Vlampunt -40 °C
Zelfontbrandingstemperatuur 268 °C
Oplosbaarheid in water onoplosbaar
Aanduiding gevaarlijke stoffen GHS02: Vlam; GHS07 let op
Producttype Edelstaalspray

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 083077 500
EAN/GTIN 5412386058424
Nummer fabrikant 32337-AA

Omschrijving

Uitvoering:

Hoogwaardige beschermlak met edelstaalpigmenten, sneldrogend, temperatuurbestendig tot 300 °C. Ideaal voor het afdekken van aanloopkleuren na het lassen.

Tip:

Niet in alle landen leverbaar. Geen expresslevering mogelijk.