Roestbeschermingsgrondlak Zinc Primer 500 ml

Artikelnummer: 083072 500
(31,60 € / 1 Litre)
op aanvraag
Op voorraad
81 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Inhoud (ml) Prijs per stuk incl. BTW
  • Aanduiding gevaarlijke stoffen: GHS02: Vlam; GHS07 let op

Toevoegen aan artikellijst

    Deel dit product

    of kopieer deze link

    Productdetails

    Technische gegevens

    Uitvoering Spuitbus
    Spraykop Standaard
    Inhoud 500 ml
    Kleur lichtgrijs
    Vlampunt 15 °C
    Zelfontbrandingstemperatuur > 200 °C
    Oplosbaarheid in water onoplosbaar
    Aanduiding gevaarlijke stoffen GHS02: Vlam; GHS07 let op
    Producttype Zinkspray

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 083072 500
    EAN/GTIN 5412386004858
    Nummer fabrikant 30419-AB

    Omschrijving

    Uitvoering:

    Sneldrogende grondlak op zinkfosfaatbasis. Als primer, ter opvulling en voor coating als corrosiebescherming. Temperatuur-, weer- en oliebestendig, zeer goed overschilderbaar.

    Tip:

    Niet in alle landen leverbaar. Geen expresslevering mogelijk.