Keramische pasta Ceramic Paste 500 ml

Artikelnummer: 083069 500
(57,80 € / 1 Litre)
  • Minimale bestelhoeveelheid 12 Stuk
  • Stappen van de bestelling: 12 Stuk
op aanvraag
Op voorraad
133 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Inhoud (ml) Prijs per stuk incl. BTW
  • Aanduiding gevaarlijke stoffen: GHS02: Vlam; GHS05 bijtend; GHS07 let op; GHS09 gevaarlijk voor het milieu

Toevoegen aan artikellijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Uitvoering Spuitbus
Uitvoering Spuitbus
Inhoud 0,5 l
Kleur Gemengd wit
Vorm vloeibaar
Vlampunt < 0 °C
Zelfontbrandingstemperatuur 200 °C
Oplosbaarheid in water onoplosbaar
Oxiderende eigenschappen nee
Temperatuur toepassingsgebied -30 °C - 1.400 °C
Aanduiding gevaarlijke stoffen GHS02: Vlam; GHS05 bijtend; GHS07 let op; GHS09 gevaarlijk voor het milieu
Producttype Keramische pasta / koperpasta

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 083069 500
EAN/GTIN 5412386058004
Nummer fabrikant 32351-AA

Omschrijving

Uitvoering:

De pasta voorkomt vastbranden, vastvreten en corrosievorming. Speciaal voor onderdelen en bouten die blootgesteld zijn aan hitte, hoge druk of een corrosiebevorderende omgeving.
Keramische pasta, bestand tegen hoge temperaturen, met een werkingsbereik van -30 °C tot 1400 °C. Niet-vluchtig, zeer goede scheidingseigenschappen, emulsieresistent.

Tip:

Niet in alle landen leverbaar. Geen expresslevering mogelijk.