Keramische hogetemperatuurpasta, Inhoud: 30g

Artikelnummer: 083066 30
(29,60 € / 100 Gram)
Individual prices for business customers after login.

Schaalprijzen:

  • van 1 Stuk
    € 8,88 / Stuk
    (29,60 € / 100 Gram)
  • van 12 Stuk
    € 7,40 / Stuk
    (24,67 € / 100 Gram)
op aanvraag
Op voorraad
629 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Inhoud (g) Prijs per stuk incl. BTW

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Uitvoering Tube
Inhoud 0,03 l
Kleur wit
Vorm Pasta
Oplosbaarheid in water oplosbaar
Oxiderende eigenschappen nee
Temperatuur toepassingsgebied -30 °C - 1.400 °C
Producttype Keramische pasta / koperpasta

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 083066 30
EAN/GTIN 2050001660817
Nummer fabrikant WS 600 030

Omschrijving

Uitvoering:

de pasta voorkomt vastbranden, vastvreten en corrosievorming. Speciaal voor onderdelen en bouten die blootgesteld zijn aan hitte, hoge druk of een corrosiebevorderende omgeving.
Keramische pasta, bestand tegen hoge temperaturen, met een werkingsbereik van -30 °C tot 1400 °C. Niet-vluchtig, zeer goede scheidingseigenschappen, emulsieresistent.