Droog PTFE smeermiddel Dry Lube 500 ml

Artikelnummer: 083056 500
(50,64 € / 1 Litre)

Schaalprijzen:

  • van 1 Stuk
    € 25,32 / Stuk
    (50,64 € / 1 Litre)
  • van 12 Stuk
    € 21,10 / Stuk
    (42,20 € / 1 Litre)
op aanvraag
Op voorraad
181 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Inhoud (ml) Prijs per stuk incl. BTW
  • Aanduiding gevaarlijke stoffen: GHS02: Vlam; GHS07 let op; GHS09 gevaarlijk voor het milieu

Toevoegen aan artikellijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Uitvoering Spuitbus
Spraykop Standaard
Inhoud 0,5 l
Kleur Gemengd wit
Vlampunt < 0 °C
Zelfontbrandingstemperatuur 200 °C
Oplosbaarheid in water onoplosbaar
Aanduiding gevaarlijke stoffen GHS02: Vlam; GHS07 let op; GHS09 gevaarlijk voor het milieu
Fabrikantnummer DryLube 500
Producttype Smeermiddel

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 083056 500
EAN/GTIN 5412386004957
Nummer fabrikant 30520-AB

Omschrijving

Uitvoering:

Vetvrij glij- en droog smeermiddel met uitstekende antihechteigenschappen door de opbouw van een PTFE-laag. Olie- en siliconenvrij.

Tip:

Niet in alle landen leverbaar. Geen expresslevering mogelijk.