Multispray 5-56 + PTFE 500 ml

Artikelnummer: 083048 500
(28,40 € / 1 Litre)
  • Minimale bestelhoeveelheid 12 Stuk
  • Stappen van de bestelling: 12 Stuk
op aanvraag
Op voorraad
197 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Inhoud (ml) Prijs per stuk incl. BTW
  • Aanduiding gevaarlijke stoffen: GHS02: Vlam

Toevoegen aan artikellijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Uitvoering Spuitbus
Spraykop Clever Straw
Inhoud 0,5 l
Kleur geel-bruin
Vlampunt 78 °C
Oplosbaarheid in water emulgeerbaar
Oxiderende eigenschappen nee
Kinematische viscositeit < 7 mm2/s
Opslagtemperatuur 15 °C - 50 °C
Aanduiding gevaarlijke stoffen GHS02: Vlam
Fabrikantnummer 5-56 + PTFE 500
Producttype Multifunctionele olie / universele olie

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 083048 500
EAN/GTIN 5412386068768
Nummer fabrikant 33199-AA

Omschrijving

Uitvoering:

Hoogwaardige multifunctionele olie, siliconenvrij, verharst niet. Met PTFE-toevoeging en ‘clever straw’ sproeitechnologie. De olie voor mechanieken smeert, maakt los, beschermt en verdringt vocht. De PTFE-smeertoevoeging garandeert langdurige slijtagebescherming, grote drukopname en betrouwbare smering, ook onder extreme omstandigheden. Het product kan tussen -50 °C tot 150 °C worden gebruikt.

Toepassing:

Voor smeren, losmaken, reinigen en beschermen. Maakt verroeste bouten los, smeert alle soorten mechanieken en verhelpt contactproblemen bij steekverbindingen.

Tip:

Niet in alle landen leverbaar. Geen expresslevering mogelijk.