Universele olie 400 ml

Artikelnummer: 083045 400
(34,88 € / 1 Litre)
op aanvraag
Op voorraad
1.442 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Inhoud (ml) Prijs per stuk incl. BTW
  • Aanduiding gevaarlijke stoffen: GHS02: Vlam

Toevoegen aan artikellijst

    Deel dit product

    of kopieer deze link

    Productdetails

    Technische gegevens

    Uitvoering Spuitbus
    Spraykop Standaard
    Inhoud 0,4 l
    Kleur lichtgeel
    Kookpunt -48 °C
    Vlampunt -104 °C
    Oplosbaarheid in water emulgeerbaar
    Oxiderende eigenschappen nee
    Opslagtemperatuur 15 °C - 50 °C
    Aanduiding gevaarlijke stoffen GHS02: Vlam
    Producttype Multifunctionele olie / universele olie

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 083045 400
    EAN/GTIN 4017777218312
    Nummer fabrikant 21831

    Omschrijving

    Toepassing:

    Ideaal voor verzorging, onderhoud en conservering van allerlei soorten gereedschappen. Uitstekend geschikt voor gereedschapsschachten, spanmiddelen, meetgereedschappen, bankschroeven voor slijpwerkzaamheden en voor het probleemloos opslaan van gietstukken. Neutraliseert zwakke zuren en handzweet en is zeer huidvriendelijk. Milieuvriendelijk, harsvrij en uitzonderlijk veelzijdig.

    Tip:

    Niet in alle landen leverbaar. Geen expresslevering mogelijk.