Beeldschermreiniger Flatscreen Cleaner 500 ml

Artikelnummer: 083026 500
(32,70 € / 1 Litre)
op aanvraag
Op voorraad
189 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Inhoud (ml) Prijs per stuk incl. BTW

Toevoegen aan artikellijst

    Deel dit product

    of kopieer deze link

    Productdetails

    Technische gegevens

    Uitvoering Spuitbus
    Spraykop Standaard
    Inhoud 500 ml
    Kleur transparant
    Zelfontbrandingstemperatuur >200 °C
    Oplosbaarheid in water oplosbaar
    Oxiderende eigenschappen geen
    Opslagtemperatuur <50 °C
    Producttype Beeldschermreiniger

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 083026 500
    EAN/GTIN 5412386057816
    Nummer fabrikant 32221-AA

    Omschrijving

    Uitvoering:

    Oplosmiddelvrije, antistatische speciale reiniger voor TFT- / LCD-beeldschermen en voor een milde en snelle reiniging van behuizingen, armaturen, glas en gladde metalen oppervlakken. Druipt niet op verticale oppervlakken. Toegestaan bij levensmiddelen volgens NSF® K2.

    Tip:

    inhoud 500 ml (+ 25%).
    Niet in alle landen leverbaar. Geen expresslevering mogelijk. Producten met geringe hoeveelheid drijfgas en daardoor een zeer hoog gehalte aan werkzame stof van ca. 95%. Hierdoor worden maximale prestaties verkregen.