Reinigingsmiddel voor werkplaats en machines Eco Complex Blue, 5000 ml, Inhoud: 5000ml

Artikelnummer: 083016 5000
(23,04 € / 1 Litre)

Schaalprijzen:

  • van 1 Stuk
    € 115,20 / Stuk
    (23,04 € / 1 Litre)
  • van 2 Stuk
    € 96,00 / Stuk
    (19,20 € / 1 Litre)
op aanvraag
Op voorraad
192 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Inhoud (ml) Prijs per stuk incl. BTW
  • Aanduiding gevaarlijke stoffen: GHS05: Bijtende werking

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Uitvoering Jerrycan
Inhoud 5.000 ml
Aanduiding gevaarlijke stoffen GHS05: Bijtende werking
Producttype Industrieel reinigingsmiddel

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 083016 5000
EAN/GTIN 5412386004872
Nummer fabrikant 10282-AA

Omschrijving

Uitvoering:

Alkalisch, in water oplosbaar reinigingsconcentraat voor universeel reinigen en ontvetten van grote oppervlakken van machines, installaties, vloeren, werkvlakken en transportbanden. Makkelijk biologisch afbreekbare detergenten. Toegestaan bij levensmiddelen volgens NSF® A1.

Toepassing:

Eco complex Blue is geschikt voor de reiniging van alle waterbestendige oppervlakken. De volgende verdunningen met water worden als richtwaarden beschouwd:
  • Onverdund: geforceerde reiniging in geval van zware vervuiling van machineonderdelen, motoren, gereedschappen, vorkheftrucks, enz.
  • Verdunning 1:4 tot 1:8: geforceerde reiniging van metalen onderdelen in onderdelen reinigingstabellen.
  • Verdunning 1:10 tot 1:30: onderhoudsreiniging van systemen, voertuigen, muren, indien nodig met stoomreinigers of hogedrukreinigers.
  • Verdunning 1:50 tot 1:100: zachte reiniging van vloeren, textiel, tapijten, stoffering en glas, Aluminium en roestvrijstalen oppervlakken.
Warm water (ca. 50 °C) wordt aanbevolen voor verdunning. Spoel na de reiniging met koud water.

Tip:

Niet in alle landen leverbaar. Geen expresslevering mogelijk. Producten zonder drijfgas en daardoor een zeer hoog gehalte aan werkzame stof van ca. 95%. Hierdoor worden maximale prestaties verkregen.