Boor- en snijolie, Inhoud: 400ml

Artikelnummer: 083013 400
Prijs per 1 Stuk (25,63 € / 1 Litre)
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
  • Minimale bestelhoeveelheid 12 Stuk
  • Stappen van de bestelling: 12 Stuk
op aanvraag
Op voorraad
788 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Inhoud (ml) Prijs per stuk incl. BTW

Beschikbaarheid

  • Aanduiding gevaarlijke stoffen: GHS02: Vlam; GHS09 gevaarlijk voor het milieu

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Uitvoering Spuitbus
Spraykop Smart Straw
Inhoud 0,4 l
Kleur bruin
Vorm vloeibaar
Oplosbaarheid in water onoplosbaar
Serie SPECIALIST®
Aanduiding gevaarlijke stoffen GHS02: Vlam; GHS09 gevaarlijk voor het milieu
Producttype Snijolie / slijpolie

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 083013 400
EAN/GTIN 5032227005303
Nummer fabrikant 49109/NBA
Fabrikant WD-40 Company, Siemensstraße 21, 61352 BAD HOMBURG, Deutschland, www.wd40.de

Omschrijving

Uitvoering:

Als perfecte aanvulling op het wereldwijd bekende multifunctionele WD-40®-product bent u met de WD-40® SPECIALIST®-productserie op alles voorbereid. Eén greep is voldoende en uw problemen zijn als het ware weggespoten.
De boor- en snijolie bestaat uit een mengsel van hoogwaardige bestanddelen, die extreem drukbestendig zijn. Het temperatuur-toepassingsbereik ligt bij een omgevingstemperatuur van < 50 °C.

Voordeel:

  • Verbeterd verspaningsproces voor alle metalen.
  • Gereduceerde warmtevorming en verminderde slijtage.
  • Verlengde levensduur van het snijgereedschap en de boren.
  • Smart Straw™ sproeisysteem voor vlak of puntig sproeien.

Downloads en documenten

Diensten en productadviseurs

Login

Your contact person

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen