Multispray 400 ml

Artikelnummer: 083000 400
(21,00 € / 1 Litre)
op aanvraag
Op voorraad
10.067 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Inhoud (ml) Prijs per stuk incl. BTW
  • Aanduiding gevaarlijke stoffen: GHS02: Vlam; GHS07 let op

Toevoegen aan artikellijst

    Deel dit product

    of kopieer deze link

    Productdetails

    Technische gegevens

    Uitvoering Spuitbus
    Spraykop Standaard
    Inhoud 0,4 l
    Kleur lichtbruin
    Kookpunt 176 °C
    Vlampunt 47 °C
    Oplosbaarheid in water onoplosbaar
    Oxiderende eigenschappen nee
    Kinematische viscositeit < 1 mm2/s
    Opslagtemperatuur 15 °C - 50 °C
    Aanduiding gevaarlijke stoffen GHS02: Vlam; GHS07 let op
    Producttype Multifunctionele olie / universele olie

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 083000 400
    EAN/GTIN 5032227690042
    Nummer fabrikant 69004

    Omschrijving

    Uitvoering:

    De wereldwijd beproefde multispray WD-40 is grotendeels reukloos, gevuld met milieuvriendelijk drijfgas, teflon-, hars-, siliconen- en zuurvrij.

    Toepassing:

    • Roestoplosser met uitgekiende capillaire werking − maakt vastgeroeste verbindingen en vastzittende bouten en moeren binnen korte tijd los.
    • Reinigingsmiddel: lost hardnekkig vuil op, kleeft en verhardt niet.
    • Smeermiddel voor alle glijvlakken, fijnmechanische delen, scharnieren, bowdenkabels, sloten en beslag.
    • Corrosiebescherming: WD-40 verdringt vocht, dringt in de poriën van het te beschermen materiaal en heeft een conserverende werking. Gevoelige, waardevolle gereedschappen behouden hun waarde.
    • Contactspray: verdringt vocht van elektrische componenten.

    Tip:

    Goedgekeurd door: o.a. Rolls Royce, Daimler, Airbus, VW.
    Niet in alle landen leverbaar. Geen expresslevering mogelijk.