{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Artikelomschrijving producent | PC 100 M2 BIO | |
Energievoorziening | Netvoeding | |
Netspanning | 220 V - 240 V | |
Netfrequentie | 50 Hz | |
Aantal stroomfasen | 1 | |
Tankinhoud | 80 l | |
Lengte apparaat totaal | 952 mm | |
Breedte apparaat totaal | 1.181 mm | |
Hoogte apparaat totaal | 1.067 mm | |
Materiaal behuizing/frame | HDPE-kunststof | |
Aansluitvermogen | 1 kW | |
Nuttige belasting | 100 kg | |
Druk | 0,3 bar | |
Capaciteit | 900 l/h | |
Verwarmingsvermogen | 1 kW | |
Maximale temperatuur | 40 °C | |
Geluidsdrukniveau | 58 dB(A) | |
Gewicht | 44 kg | |
Producttype | Onderdelenreinigingsapparaat |
Artikelnummer | 082940 BIO | |
Fabrikant | Alfred Kärcher Vertriebs-GmbH, Friedrich-List-Straße 4, 71364 WINNENDEN, Deutschland, www.kaercher.de |