Dit artikel zit niet meer in het assortiment. Als u op zoek bent naar een alternatief, klik dan op de links of neem contact met onsop.

Ultrasone krachtreiniger T4, Inhoud l/kg: 10

Artikelnummer: 082934 10

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Inhoud l/kg Prijs per stuk incl. BTW

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Fabrikantnummer T4
Inhoud vloeistof 10 l
Soort reinigingsmiddel Neutraal reinigingsmiddel
Mengverhouding 5 – 10 %
Inwerktijd 1 min - 5 min
Opslagtemperatuur 5 °C - 30 °C
Producttype Ultrasone krachtreiniger

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 082934 10
Nummer fabrikant 602110

Omschrijving

Uitvoering:

Uiterst effectief reinigingsconcentraat op waterbasis (uitzondering: T3 poedervormig); speciaal ontwikkeld voor gebruik in ultrasone reinigingsbaden; biologisch afbreekbaar.
De uiterst effectieve concentraten verlengen de levensduur van de apparaten, hebben een lange standtijd en zijn biologisch afbreekbaar. De krachtreinigers zijn speciaal voor ultrasone baden ontwikkeld (schuimgedrag etc.) en zijn daardoor bijzonder effectief voor alle bij reiniging gangbare ultrasone baden in het frequentiebereik van 25 tot 130 kHz. In combinatie met de door het ultrageluid gegenereerde cavitatiekracht maken de krachtreinigers de verontreinigingen effectief en toch behoedzaam los van de onderdelen. Andere reinigingsmiddelen die niet speciaal voor ultrasone baden zijn ontwikkeld, kunnen eventueel ionen bevatten die materiaalslijtage of corrosie bevorderen. Sterke corrosievormers die de houdbaarheid aanzienlijk verkorten, zijn bijvoorbeeld halogeenionen. Chloride en fluoride in zure media zijn wat dat betreft het agressiefst.

Toepassing:

Voor ultrasone reinigingsapparaten (bijv. nr. 082922; 082923; 082924; 082925).

Tip:

Verdere speciale reinigers en andere flesformaten op aanvraag leverbaar. 25-literflessen zijn beschikbaar in de onlineshop.
Niet in alle landen leverbaar.