Uitvoering:
Uiterst effectief reinigingsconcentraat op waterbasis (uitzondering: T3 poedervormig); speciaal ontwikkeld voor gebruik in ultrasone reinigingsbaden; biologisch afbreekbaar.
Vloeibaar, mild-alkalisch corrosiebeschermingsmiddel. Geschikt voor corrosiegevoelige metallische materialen zoals staal, grijs gietijzer en hardmetaalsoorten. Deze materialen worden bekleed met een moleculaire bescherming die tijdelijk bescherming biedt tegen corrosie.
Toepassing:
Corrosiebescherming kan ook in aanvulling op het reinigingsbad worden gedoseerd.
Tip:
Verdere speciale reinigers en andere flesformaten op aanvraag leverbaar. 25-literflessen zijn beschikbaar in de onlineshop.
Niet in alle landen leverbaar.
Het reinigings- of spoelbad kan met inachtneming van de voorschriften van de overheid aan het afvalwater worden toegevoegd, voor zover de verontreiniging en het gebruikte reinigingsmiddel dit toelaten.
Opslag alleen in de gesloten originele verpakking tussen -5 °C en 30 °C.
Tegen hitte en direct zonlicht beschermen.
Niet opslaan samen met oxidatiemiddelen en zuren.