{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Apparaatlengte | 1.100 mm | |
Apparaatbreedte | 580 mm | |
Apparaathoogte | 850 mm | |
Lengte inzetkorf | 770 mm | |
Breedte inzetkorf | 470 mm | |
Reinigingsbak lengte | 820 mm | |
Reinigingsbak breedte | 545 mm | |
Reinigingsbak hoogte | 435 mm | |
Inhoud reinigingsbak | 240 l | |
Nominale inhoud | 200 l | |
Afvoer aansluitwijdte | 1 inch | |
Verwarmingsvermogen | 9.000 W | |
Ultrasoon piekvermogen | 8.000 W | |
Energievoorziening | Netvoeding | |
Nominale spanning | 400 V | |
Wattage | 11.300 W | |
Uitbreidingsmogelijkheid olieafscheider | ja | |
Uitbreidingsmogelijkheid pompfiltratie | ja | |
Uitbreidingsmogelijkheid spoelmodule | ja | |
Uitbreidingsmogelijkheid droogmodule | ja | |
Gewicht | 90 kg | |
Producttype | Ultrasoon reinigingsapparaat |
Artikelnummer | 082922 240 | |
Nummer fabrikant | SW240MOD-B / 101492 / 101510 |