Boutuitdraaierset, 16-delig, met spiraalboren in kunststof cassette

Artikelnummer: 082880
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Op voorraad
135 stuks direct leverbaar
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
Producttype Boutuitdraaier

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 082880
EAN/GTIN 4010995039882
Nummer fabrikant 03988

Omschrijving

Uitvoering:

Voorboren met de meegeleverde spiraalboor, vervolgens boutuitdraaier inslaan, ringsleutel tot aan het onderste deel erop schuiven en zonder kantelen uitdraaien.
Uitdraaier van taai chroom-vanadium-molybdeenstaal, HSS-spiraalboren, gebruineerd.

Toepassing:

Voor het verwijderen van beschadigde of afgebroken bouten met rechtse of linkse draad van M4 − M16.

Inhoud:

8 uitdraaiers (zeskant 2 / 2,5 / 3 / 4 / 5 / 6 / 8 / 10 mm), 8 spiraalboren (⌀ 2,3; 2,8; 3,4; 4,5; 5,7; 6,8; 9; 11 mm)