Alternatief product:

Boutuitdraaierset, 6-delig, in box ‘Hi Trac’, Type: 6

Artikelnummer: 082874 6
Nieuw product.
Individual prices for business customers after login.
op aanvraag
Op voorraad
426 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Type Prijs per stuk incl. BTW

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Producttype Boutuitdraaier

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 082874 6
EAN/GTIN 4016134008450
Nummer fabrikant 46161-200

Omschrijving

Uitvoering:

taai chroom-vanadiumstaal. De scherpe kanten van de groeven vreten zich vast in de aangeboorde bout, zodat deze wordt losgedraaid. Met vierkant voor gebruik met wringijzers enzovoort.
Fijne groeven met ‘Hi Trac’-profiel voor meer grip.

Toepassing:

voor het uitdraaien van afgebroken bouten met rechtse schroefdraad (voorboor-⌀ volgens tabel, boutuitdraaier linksom draaien).

Inhoud:

resp. 1 van de bovengenoemde maten 1−6 in kunststof etui resp. in kunststof box.

Levering:

6 Uitdraaiers nr. 082864 maat 1; 2; 3; 4; 5; 6.