Boutuitdraaier Met dubbele snijkant en centerpunt. 5

Artikelnummer: 082861 5
Korting
12,95 €
Prijs geldig tot 31 jul. 2024
op aanvraag
Op voorraad
202 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Type Prijs per stuk incl. BTW

Toevoegen aan artikellijst

    Deel dit product

    of kopieer deze link

    Offertes

    Set met prijsvoordeel

    Productdetails

    Technische gegevens

    Type 5
    Voorboor-⌀ 11,1 mm
    Geschikt voor schroeven/bouten M16 − M20
    Geschikt voor gehard staal
    Producttype Boutuitdraaier

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 082861 5
    EAN/GTIN 4049002020919
    Nummer fabrikant R471 005 3

    Omschrijving

    Uitvoering:

    Taai chroom-vanadiumstaal. De scherpe kanten van de groeven vreten zich vast in de aangeboorde bout, zodat deze wordt losgedraaid. Met vierkant voor gebruik met wringijzers enzovoort.

    Toepassing:

    Geschikt voor zowel rechtse als linkse draad. Geschikt voor gehard staal.

    T.b.v.:

    Gehard staal. Geschikt voor zowel rechtse als linkse draad.

    Tip:

    UNC- en UNF-draad op aanvraag leverbaar.