Uitdraaierset voor handtappen, in cassette M3-12

Artikelnummer: 082850 M3-12
op aanvraag
Op voorraad
8 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Voor draadsoort /-grootte Prijs per stuk incl. BTW

Toevoegen aan artikellijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Voor draadsoort / -afmeting M3 − M12
Producttype Tapuitdraaier

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 082850 M3-12
EAN/GTIN 2050001695284

Omschrijving

Uitvoering:

veerharde, verstelbare vingers die in de basisconstructie worden geleid en door een verschuifbare huls worden vastgehouden.

Toepassing:

voor het los- en uitdraaien van afgebroken tappen met 3 of 4 groeven.

Inhoud:

Vingers voor handtappen: 3 Vingers M3 − M6; 4 Vingers M8 − M12