Tapuitdraaier met 3 vingers, Voor draadsoort /-grootte: M14

Artikelnummer: 082840 M14
op aanvraag
Op voorraad
12 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Voor draadsoort /-grootte Prijs per stuk incl. BTW

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Offertes

Productdetails

Technische gegevens

Voor draadsoort / -afmeting M14
Geschikt voor tappen BSW 9/16
Producttype Tapuitdraaier

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 082840 M14
EAN/GTIN 054808105634
Nummer fabrikant 10563

Omschrijving

Uitvoering:

Veerharde, verstelbare vingers die in de basisconstructie worden geleid en door een verschuifbare huls worden vastgehouden.

Toepassing:

Voor het los- en uitdraaien van afgebroken tappen met 3 of 4 groeven.