Draadreparatie-assortiment M5-M12

Artikelnummer: 082820 M5-M12
op aanvraag
Op voorraad
79 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Inhoud Prijs per stuk incl. BTW

Toevoegen aan artikellijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Aantal inserts draadlengte 1×D 70
Aantal inserts draadlengte 1,5×D 70
Aantal inserts draadlengte 2×D 70
Producttype Draadreparatie

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 082820 M5-M12
EAN/GTIN 4250361202926
Nummer fabrikant 41861000001/10

Omschrijving

Uitvoering:

Draadreparatie-assortiment bestaand uit diverse reparatiesets voor metrische ISO-schroefdraad.
Hoogvaste, vrij doorlopende HeliCoil®plus draadinserts van edelstaal met hoge slijtvastheid, geringe schroefdraadwrijving in nauwe toleranties, hoge oppervlaktekwaliteit en corrosie- en warmtebestendigheid. De flexibele uitvoering maakt een gelijkmatige verdeling van last en spanning mogelijk en leidt daardoor tot duurzame schroefverbindingen van de beste kwaliteit voor alle belastingen (statisch, dynamisch) met een ideale krachtoverbrenging. Ongecompliceerde, snelle montage, er ontstaat een gekalibreerde, aan beide zijden te gebruiken binnendraad.
230-delig:
(resp. 20 inserts 1×D; 1,5×D; 2×D − M5; M6)
(resp. 10 inserts 1×D; 1,5×D; 2×D − M8; M10; M12)

Toepassing:

Voor efficiënte reparatie van beschadigde of versleten schroefdraad en als constructie-element voor draadbepantsering bij het gebruik van materialen met een geringe schaarbestendigheid (bijv. aluminium, aluminium-magnesium-legeringen).

Levering:

Helicoil®plus draadinserts met diverse afmetingen en lengtes, 5 spiraalboren, 5 HSS-handtappen, 5 inbouwspindels, 5 tapbrekers, 1 kunststof koffer (l×b×h) 420×340×120 mm.

Tip:

TiCN gecoate HSS-E-PM machinetappen zie nr. 133560 en nr. 138210.
  • Geschikte penkalibers voor draadcontrole zie nr. 486000 e.v.
  • Zelfborgende inserts, andere afmetingen en UNC-/UNF-draadinserts zijn op aanvraag leverbaar.