{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Inwendige koeling | nee | |
Tolerantieklasse | 6H | |
Draadspoed | 0,4 mm | |
Snijmateriaal | HSS | |
Kerngat-⌀ | 2,1 mm | |
Totale lengte L | 40 mm | |
Schroefdraad M | M2 | |
Type schroefdraadgereedschap | Handtap | |
Gekleurde ring | zonder | |
Aantal draadinserts nr. 082800 | 60 | |
Producttype | Tap |
Artikelnummer | 082805 M2 | |
EAN/GTIN | 4250361208089 | |
Nummer fabrikant | 01400020104/10 | |
Manufacturer | Böllhoff Verbindungstechnik GmbH, Archimedesstraße 1-4, 33649 BIELEFELD, Deutschland, www.boellhoff.com |