Draadreparatieset DIN 8140 M8X1

Artikelnummer: 082800 M8X1
op aanvraag
Op voorraad
32 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Schroefdraad M (×Spoed) Prijs per stuk incl. BTW

Toevoegen aan artikellijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Kerngat-⌀ 8,3 mm
Schroefdraad M M8×1
Aantal draadinserts 30
Producttype Draadreparatie

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 082800 M8X1
EAN/GTIN 4250361200090
Nummer fabrikant 41851083000/10

Omschrijving

Uitvoering:

Hoogvaste, vrij doorlopende HeliCoil®plus draadinserts van edelstaal met hoge slijtvastheid, geringe schroefdraadwrijving in nauwe toleranties, hoge oppervlaktekwaliteit en corrosie- en warmtebestendigheid. De flexibele uitvoering maakt een gelijkmatige verdeling van last en spanning mogelijk en leidt daardoor tot duurzame schroefverbindingen van de beste kwaliteit voor alle belastingen (statisch, dynamisch) met een ideale krachtoverbrenging. Ongecompliceerde, snelle montage, er ontstaat een gekalibreerde, aan beide zijden te gebruiken binnendraad.
Complete reparatieset voor telkens een metrische schroefdraadmaat in kunststof koffer.

Toepassing:

Voor efficiënte reparatie van beschadigde of versleten schroefdraad en als constructie-element voor draadbepantsering bij het gebruik van materialen met een geringe schaarbestendigheid (bijv. aluminium, aluminium-magnesium-legeringen).

Levering:

  • 1 HSS handtap.
  • 1 Inbouwspindel.
  • 1 kunststof koffer l×b×h 180×165×45 mm (t/m maat M8) resp. 245×225×50 mm (vanaf maat M10).
  • Telkens 20 (t/m maat M6) resp. 10 (vanaf maat M8) vrij doorlopende draadinserts van edelstaal in elke lengte (1×D / 1,5×D / 2×D).
1 spiraalboor.
1 tapbreker.

Tip:

TiCN gecoate HSS-E-PM machinetappen zie nr. 133560 en nr. 138210.
  • Geschikte penkalibers voor draadcontrole zie nr. 486000 e.v.
  • Zelfborgende inserts, andere afmetingen en UNC-/UNF-draadinserts zijn op aanvraag leverbaar.