Vloeiboor vlak (zonder kraag) M6

Artikelnummer: 082735 M6
op aanvraag
Op voorraad
65 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Voor draad M Prijs per stuk incl. BTW

Toevoegen aan artikellijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Offertes

Productdetails

Technische gegevens

Kerngat-⌀ 5,4 mm
Schacht-⌀ 6 mm
Maximale materiaaldikte 5 mm
Aanbevolen aandrijfvermogen 1 kW
Aanbevolen toerental 2.400 min-1
Voor draad M M6
Producttype Vloeiboren

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 082735 M6
EAN/GTIN 2050001740267
Nummer fabrikant 110540

Omschrijving

Uitvoering:

HM-vloeiboor voor het maken van kerngaten als voorbereiding voor het roltappen.

Omschrijving:

De vloeiboor genereert via de HM-veelhoekcontour wrijvingswarmte, die allerlei soorten metaalachtige materialen plastisch-vloeibaar maakt. Hierdoor kunnen binnen enkele seconden sluitende gaten met enkele malen de oorspronkelijke materiaaldikte spaanloos worden aangebracht.

Voordeel:

  • Grote kosten- en tijdsbesparing ten opzichte van conventionele methodes (bijv. intrekmoeren).
  • Spaanloos, zonder afval; vervangt blindklink-, las- en persmoeren.
  • Solide basis voor schroefdraad met hoge uittrekkrachten.
  • Voor alle gangbare materiaaldiktes en draadafmetingen (schroefdraad volgens DIN 13).