Bitschroevendraaierdop TRI-Wing maat 6 buitenzeskant C 6,3 L 25 mm

Artikelnummer: 08250006
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
Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Producttype Bit-gereedschap

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 08250006
EAN/GTIN 4018754119745
Nummer fabrikant 08250006
L-nummer L60010 2630

Omschrijving

Omschrijving:

  • voor TRI-WING®-schroeven

Kenmerk:

  • Externe zeskant [inch): 1/4
  • Externe zeskantaandrijving: C 6,3
  • Lengte [mm): 25 mm
  • Uitvoerprofiel: TRI-WING
  • Grootte Uitvoerprofiel: 6
  • Gewicht: 8 g

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen