Schijfmicrometer met aflezing 0.01mm m.bereik 0-50mm diepte 100mm

Artikelnummer: 0822304
op aanvraag
Leverbaar in > 8 weken
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
Artikelnummer 0822304
EAN/GTIN 4029713223977
Nummer fabrikant 0822304

Omschrijving

Uitvoering:

  • Fabrieksstandaard
  • Lezen: 0,01 mm
  • Hardmetalen meetvlakken
  • Ratelaanslag
  • Schijf dia. 60 mm
  • Smeedbaar gietijzeren frame, gelakt

Omschrijving:

Schaalmicrometer met schaalverdeling en beugel van smeedbaar gietijzer - beugeldiepte 100 mm. Aflezing 0.01mm, hardmetalen meetvlakken. De meetkracht wordt geregeld door een voelratel. Spindel dia. 6,5mm, meettrommel dia. 20mm, spoed 1mm. Verpakking: karton

Kenmerk:

  • Lezen: 0,01 mm
  • Meetbereik (mm): 0 - 50
  • Spilafstand_mm: 1 mm
  • Diameter spil_mm: 6,5 mm

Norm:

Factory standard

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen