Geluidswerend deksel xtra ST50

Artikelnummer: 082105 50
op aanvraag
Leverbaar in 1-2 weken
0 stuks direct leverbaar
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
Lengte deksel 405 mm
Breedte deksel 540 mm
Materiaal Edelstaal
Producttype Deksel

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 082105 50
EAN/GTIN 4250004100244

Omschrijving

Uitvoering:

Besparen energie en kosten dankzij vermindering van de afvalwarmte en het opvangen / terugvoeren van de waterdamp; verminderen het lawaai van de ultrasone reniging; zijn als zelfmontageset achteraf monteerbaar en ruimtebesparend op het ultrasone apparaat bevestigd. Hoogte ingebouwd: 65 mm.

T.b.v.:

Deksel geschikt voor 082002 50.