Inzetkorf xtra TT, Type: 3

Artikelnummer: 082104 3
op aanvraag
Op voorraad
1 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Type Prijs per stuk incl. BTW

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Lengte inzetkorf 195 mm
Breedte inzetkorf 110 mm
Hoogte inzetkorf 35 mm
Inhoud inzetkorf 3 l
Maximale belastbaarheid 1 kg
Producttype Inzetkorf

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 082104 3
EAN/GTIN 4250004100206

Omschrijving

Uitvoering:

Van edelstaal (WNr. 1.4301) en met Rilsan-gecoate handgrepen.

T.b.v.:

Korf geschikt voor 082001 3.