Inzetkorf Select 30

Artikelnummer: 082101 30
op aanvraag
Op voorraad
7 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Type Prijs per stuk incl. BTW

Toevoegen aan artikellijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Lengte inzetkorf 455 mm
Breedte inzetkorf 250 mm
Hoogte inzetkorf 110 mm
Inhoud inzetkorf 30 l
Maximale belastbaarheid 10 kg
Producttype Inzetkorf

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 082101 30
EAN/GTIN 4250004100107

Omschrijving

Uitvoering:

Van edelstaal (WNr. 1.4301) en met Rilsan-gecoate handgrepen.

T.b.v.:

Korf geschikt voor 082000 30.